MM S-D-L170-C20-T10-C 89° kuželové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3103649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103649
EAN / GTIN 7291075253559
Číslo výrobce 3103649
L-číslo L24070 321

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 118,3 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T10, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15.3 mm
  • Délka telesa (LB) 118.3 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 120 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T10
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 28140 Otácky/min