MM S-A-L060-C08-T05 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3103051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103051
EAN / GTIN 7291075147865
Číslo výrobce 3103051
L-číslo L24070 208

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 12,5 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Délka telesa (LB) 12.5 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 15 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny