FFT3 EFMD08/.31-2MMT05-02 Small Diameter Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation that Mount Triangular Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3346809
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346809
EAN/GTIN 7291075392579
Nummer fabrikant 3346809
L-nummer L23980 872

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 7,6 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal spiralen (CICT) 2, maximale lengte spiralen (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 16,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 2,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 5,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
  • Totale lengte (OAL) 16,75 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 10,8 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 14 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles