TAGPAD-XL 3R-D102-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 3339450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3339450
EAN / GTIN 7291075350432
Číslo výrobce 3339450
L-číslo L23920 285

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 82,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková délka (OAL) 82.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 102 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny