TGFH 26-3 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: L23920 87
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L23920 87
EAN / GTIN 7291075209402
Číslo výrobce 2301764

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 75 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku