Adapter XL z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających TANG-GRIP do rowkowania i przecinania

Nr art.: 3339450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3339450
EAN / GTIN 7291075350432
Numer producenta 3339450
Numer L L23920 285

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,8 mm, długość całkowita (OAL): 82,5 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,4 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 82,5 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 102 mm