TAG N3MF IC830 Jednostranné břitové destičky pro zapichování a upichování nerezové oceli a legovaných ocelí se středními rychlostmi posuvu

Artiklové číslo: L23930 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L23930 27
EAN / GTIN 7291075325836
Číslo výrobce 6004892

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3,05 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek MF
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.05 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev