• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ECA-H3 01-04C06CF-R.05 IC08 Celokarbidové stopkové frézy s různým úhlem šroubovice, s odlehčením 3, 4 a 5xD pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 3323808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3323808
EAN / GTIN 7291075272642
Číslo výrobce 3323808
L-číslo L24180 917

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 1 mm, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Prumer rezu (DC) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.01 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.01 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté