ECA-H3 10-15/30C10CF-R30 IC08 Celokarbidové stopkové frézy s různým úhlem šroubovice, s odlehčením 3, 4 a 5xD pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 3309973
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3309973
EAN / GTIN 7291075272550
Číslo výrobce 3309973
L-číslo L24180 1366

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, délka břitu max. (APMX) 15 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 72 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 30 mm