MM GRIT18P300-150-3T6 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy s drážkami pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3329126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3329126
EAN / GTIN 7291075440003
Číslo výrobce 3329126
L-číslo L24060 453

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, max. hloubka řezu (CDX) 3,8 mm, průměr řezu (DC) 17,7 mm, počet drážek (NOF) 3.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny