MM HCD104-090-2T06 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: 5603362
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5603362
EAN / GTIN 7291075163643
Číslo výrobce 5603362
L-číslo L24060 19

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 18,4 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 11.75 mm
  • Celková délka (OAL) 18.4 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne