MM GRIT18P300-150-3T6 IC908 Zamenljive rezkalne glave za utore za obdelavo malih premerov

Št. art.: 3329126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329126
EAN/GTIN 7291075440003
Številka proizvajalca 3329126
L-število L24060 453

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje, lastnosti vmesnika T06, največja globina rezanja (CDX) 3,8 mm, premer rezanja (DC) 17,7 mm, število žlebov (NOF) 3

Lastnosti:

  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,8 mm
  • Premer reza (DC) 17,7 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse