MM GRIT18P300-150-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3329126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3329126
EAN/GTIN 7291075440003
Nummer fabrikant 3329126
L-nummer L24060 453

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface kenmerken T06, snijdiepte, max. (CDX) 3,8 mm, snijdiameter (DC) 17,7 mm, aantal spleten (NOF) 3

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 17,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan