Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Otočný soustružnický hrot s ukazatelem tlaku, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 321750 3

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321750 3
EAN / GTIN 4019208017112
Číslo výrobce 060798
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Nastavovaný tlak (upínací síla) lze přečíst přímo na manometru v daN.
  • Hrot opírající se o balík talířových pružin má velkou pružící dráhu.
  • Krátká, stabilní konstrukce s podélně vedenou osou. Hrot prokalený a jemně broušený.
  • Nejvyšší přesnost díky precizním válečkovým ložiskům.
  • Se speciálním těsněním proti nečistotám a chladicí kapalině, bezúdržbové díky trvalému mazání.

Úhel hrotu 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Všude tam, kde je nutno upínací tlak udržovat v určitých mezích, buď aby nedošlo k deformaci obrobku nebo aby bylo zajištěno bezpečné upnutí s dostatečným tlakem.
  • Jako protihrot k hydromechanickým čelním unášečům č. 327451 − 327541, protože unašeče je vždy nutné zamáčknout do obrobku.
  • Pro obrobky, které mají z důvodu vysokých teplot při třískovém obrábění větší roztažnost.
  • K upínání dlouhých, úzkých obrobků, aby se zabránilo jejich prohýbání.
  • K upínání těžkých obrobků, u nichž má být kontrolován upínací tlak.