{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Länge gesamt L | 201 mm | |
| Durchmesser Kopf D | 64 mm | |
| Ausführung Zentrierspitze | mitlaufend | |
| Spitzenwinkel α | 30 Grad; 60 Grad | |
| stumpfer Kegel stirnseitig | nein | |
| Spitzenlänge L3 | 45,5 mm | |
| Nutzlänge L2 | 120 mm | |
| Aufnahme maschinenseitig | MK3 | |
| mit Abdrückgewinde | nein | |
| mit Spannflächen | nein | |
| mit Hartmetallspitze | nein | |
| mit Stoßdämpfung | ja | |
| Werkstückgewicht max. | 260 kg | |
| Rundlauffehler max. | 0,01 mm | |
| Halbe Zentrierspitze | nein | |
| Axialkraft | 5,5 kN | |
| auswechselbare Zentrierspitzen enthalten | nein | |
| mit Druckanzeige | ano | |
| typische Verwendung | Drehen | |
| Gewicht | 2,2 kg | |
| Produktart | Zentrierspitze |
| Katalogové číslo | 321770 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208018713 | |
| Číslo výrobce | 079920 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |