IDI 158-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5505036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5505036
EAN / GTIN 7291075099867
Číslo výrobce 5505036
L-číslo L24050 2109

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 15,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 15.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.52 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm