DCM 200-060-25A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200591
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3200591
EAN / GTIN 7291075101324
Číslo výrobce 3200591
L-číslo L24040 1168

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20.0, celková délka (OAL) 143 mm, efektivní délka (LU) 60 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 83.36 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 200-SG
  • Celková délka (OAL) 143 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.64 mm
  • Délka upínace (LPR) 87 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 60 mm