DCM 170-051-20A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3200579
EAN / GTIN 7291075101294
Číslo výrobce 3200579
L-číslo L24040 1136

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 123,5 mm, efektivní délka (LU) 51 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 70.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 170-SG
  • Celková délka (OAL) 123.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.09 mm
  • Délka upínace (LPR) 73.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 51 mm