{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | BMT-Bohrstangenhalter, BMT: O | |
| Bauform | kompakt | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Produktart | Bohrstangenaufnahme | |
| Länge gesamt L | 118 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 95 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | brüniert; geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319887 O | |
| EAN / GTIN | 4069515054966 | |
| Herstellernummer | 319887 O | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |