Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 25, Otvor d2(H7): 25mm

Artiklové číslo: 319315 25
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYV02502210
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
25 mm
Typ upínače
Čep
Průměr hřídele DS
25 mm
Délka stopky LS
48 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 25 mm
Rozhraní na straně stroje
VDI 25
Průměr otvoru na straně obrobku D1
25 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
58 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1
60 mm
Funkční délka
51 mm
Závit G; M
M8
S čelními chladícími tryskami
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
upínání vrtacích tyčí
d6
58 mm
l6
60 mm
l7
51 mm
Celková délka L
108 mm
Norma
DIN 69880; VDI 3425
Tvar
E
Se závitem
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319315 25
EAN / GTIN 4062406754921
Číslo výrobce 319315 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.