{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYV02502210
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
25 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Průměr hřídele DS |
25 mm
|
|
| Délka stopky LS |
48 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 20 mm
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
VDI 25
|
|
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 |
20 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
58 mm
|
|
| Délka tělesa na straně nástroje L1 |
50 mm
|
|
| Funkční délka |
41 mm
|
|
| Závit G; M |
M8
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
upínání vrtacích tyčí
|
|
| d6 |
58 mm
|
|
| l6 |
50 mm
|
|
| l7 |
41 mm
|
|
| Celková délka L |
98 mm
|
|
| Norma |
DIN 69880; VDI 3425
|
|
| Tvar |
E
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 319315 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406754914 | |
| Číslo výrobce | 319315 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |