Držák na vyvrtávací tyče, HSK-T 40, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 318829 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 40 mm
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter
Rozhraní na straně stroje HSK-T 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Nepodepřená délka A 55 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 35 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 74,9 mm
Norma ISO 12164-3
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,412 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318829 8
EAN / GTIN 2050001715623
Číslo výrobce HA4.B08.K01.055

Popis

Použití:

K upínání vyvrtávacích tyčí.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.