SDN D125-07-40-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3102980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102980
EAN / GTIN 7291075152289
Číslo výrobce 3102980
L-číslo L23980 1471

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 31 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 8,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 31 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 124804-TN
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny