FDN D200-10-40-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3102450
EAN / GTIN 7291075161496
Číslo výrobce 3102450
L-číslo L23980 1402

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 51,5 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových těles (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet drážek (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 51.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 20
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126508-TN
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Použitelná délka (LU) 49.5 mm