FDN D6.0-0.375-12-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102445
EAN / GTIN 7291075161588
Číslo výrobce 3102445
L-číslo L23980 1848

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,63″, Průměr řezu (DC) 6″, Počet řezných položek (CICT) 16, Šířka řezu maximální (CWX) 0,394″, Minimální šířka řezu (CWN) 3/8″, Počet flétny (NOF) 8, Průměr náboje (DHUB) 3,16″, Délka (OAL) 2″, Peripheral Effective Cutting Edge (ZEFP) 16

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.63″
  • Prumer rezu (DC): 6″
  • Pocet rezných britu (CICT): 16
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.394″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.16″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 125504-TN
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Použitelná délka (LU): 1.44″