SDN D200-08-50-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3102267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102267
EAN / GTIN 7291075152180
Číslo výrobce 3102267
L-číslo L23980 1387

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 62,5 mm, průměr břitu (DC) 200 mm, počet břitů (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 10 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, počet břitů (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 62.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 20
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125504-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10