Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, PSK 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 308573 12
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa CCS06300195
Formulář záznamu Válcový upínač
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm; 12 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 kurz
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Úhel kuželu 4,5 stupně
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 24 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 118 mm
Norma ISO 26623-1
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308573 12
EAN / GTIN 4045197870513
Číslo výrobce 308573 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závity.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení tepelného upínače č. 302410 − 302417, smršťovací přístroje č. 354210 − 354450.
Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.