Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala 12 mm

Artikl br.: 308573 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Prihvat PSC 63 kratko
Norma prihvata ISO 26623-1
Provrt za rashladne kanale s mogućnošću zaključavanja
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308573 12
EAN / GTIN 4045197870513

Opis

Izvedba:

  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

Upotreba:

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dodatni pribor:

Termostezni produžetak br. 302410302417. Termostezni uređaji br. 354210354450.
Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu