Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 63, trumpas, Užspaudimo ⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 308573 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Atskyrimo taško kodavimas CCS06300195
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 55,5 mm
Sąsaja staklių pusėje PSC 63
Užspaudimo skersmuo min. 12 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 12 mm
Iškyšos ilgis 80 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 24 mm
Kūgio kampas 4,5 laipsniai
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Bendras ilgis 118 mm
Bendras aukštis 32 mm
Bendras plotis 32 mm
Standartas ISO 26623-1
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308573 12
EAN / GTIN 4045197870513
Gamintojo numeris 308573 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

Paskirtis:

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210354450.
Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.