Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtino za hladilni kanal 12 mm

Št. art.: 308573 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-1
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
Trn za rezkarje PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-1
Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
z notranjim hlajenjem da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 80 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308573 12
EAN/GTIN 4045197870513

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210354450.
Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico