Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/10mm

Artiklové číslo: 302417 25/10

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302417 25/10
Číslo výrobce 302417 25/10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média do max. 80 barů. Včetně šroubu pro nastavování délky. TK jádro, uložené v prodloužení, tlumí vyskytující se chvění, a snižuje tak vibrace.Maximální přípustné otáčky 8000 min.-1.

Výhoda:

  • Zamezit vibracím v upínacím systému.
  • Lepší povrchy obrobků.
  • Zlepšení životnosti nástrojů.