Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä 12 mm

Tuote nro.: 308573 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 12 mm
Sovitin PSC 63 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Jäähdytinkanavan reikä lukittava
Sisäjäähdytys kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308573 12
EAN / GTIN 4045197870513

Kuvaus

Malli:

  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410302417. Kutistuslaitteet nro 354210354450.
Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin