{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Jmenovitý průměr d | 5 mm | |
| Průměr vnější D | 22 mm | |
| Průměr hřídele Ds | 15,875 mm | |
| Délka stopky Ls | 35 mm | |
| Délka hlavy L1 | 34 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293079 5/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406128951 | |
| Číslo výrobce | 293079 5/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |