{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Profil |
Torx®
|
|
| Průměr hřídele Ds |
12 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
7 mm
|
|
| Délka hlavy L2 |
25 mm
|
|
| Tolerance |
- 0,015 bis + 0,015 mm
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Průměr předvrtání |
8,4 mm
|
|
| Profil Torx® |
TX55
|
|
| Povlak |
TiN
|
|
| Označení výrobce |
Profilräumeinsatz innen Torx®
|
|
| Celková délka L |
40 mm
|
|
| Vnější průměr Torx® kymácení |
11,4 mm
|
|
| Druh produktu |
drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 293063 TX55 | |
| EAN / GTIN | 4045197947543 | |
| Číslo výrobce | 293063 TX55 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |