Vložka pro protlačování profilu, vnitřní Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX25mm

Artiklové číslo: 293063 TX25
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
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil
Torx®
Průměr hřídele Ds
12 mm
Užitná délka L1
4 mm
Délka hlavy L2
25 mm
Tolerance
- 0,005 bis + 0,01 mm
Řezný materiál
TK
Průměr předvrtání
4,1 mm
Profil Torx®
TX25
Povlak
TiN
Označení výrobce
Profilräumeinsatz innen Torx®
Celková délka L
40 mm
Vnější průměr Torx® kymácení
4,54 mm
Druh produktu
drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293063 TX25
EAN / GTIN 4045197947482
Číslo výrobce 293063 TX25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem TiN.

Použití:

K výrobě profilů v jednom pracovním kroku.

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 − 293079.

Poznámka:

  • Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.
  • Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.