TGMF 508 IC830 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6450134
EAN / GTIN 7291075075977
Číslo výrobce 6450134
L-číslo L23940 1178

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14,2 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm