TGMF 402 IC808 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6450113
EAN / GTIN 7291075075892
Číslo výrobce 6450113
L-číslo L23940 158

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14,7 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm