• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TGIL 25C-3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Artiklové číslo: 2850065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2850065
EAN / GTIN 7291075075502
Číslo výrobce 2850065
L-číslo L23920 30

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm