TGDR 1616-3M Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2850078
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2850078
EAN / GTIN 7291075074949
Číslo výrobce 2850078
L-číslo L23920 2413

Popis

Popis:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 14.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 30.5 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm