Upínací šroub, Typ: 6

Artiklové číslo: 279815 6
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
299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX25
Jmenovitá délka L 18 mm
Doporučený utahovací moment max. 6 Nm
Povrch pozinkováno
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu M
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 6 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279815 6
EAN / GTIN 4062406249281
Číslo výrobce 279815 6