Upínací šroub, Typ: 14

Artiklové číslo: 279815 14
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
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M6,0×0,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX15
Jmenovitá délka L 28,5 mm
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm
Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
S nákružkem ano
Stoupání závitu P 0,5 mm
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický přesný závit ISO

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279815 14
EAN / GTIN 4062406249427
Číslo výrobce 279815 14