Upínací šroub, Typ: 21

Artiklové číslo: 279815 21
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M5
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK3
Jmenovitá délka L 12 mm
Doporučený utahovací moment max. 5 Nm
Rozměr klíče s 3 mm
Tvar hlavy šroubů plochá hlava
S nákružkem ano
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279815 21
EAN / GTIN 4062406543853
Číslo výrobce 279815 21