{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Eco | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Výška stopky | 20 mm | |
| Šířka stopky | 20 mm | |
| Šířka funkce | 21,5 mm | |
| Délka základního tělesa | 107 mm | |
| Šířka řezu | 4 mm | |
| Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. | 28 mm | |
| Proces obrábění, soustružení | soustružení zápichů, vnější | |
| Celková délka | 107 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Upichování; Zapichování | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273860 20/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197581976 | |
| Číslo výrobce | 273860 20/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |