• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák Eco PSSNR 45°, pro vyměnitelné břitové destičky SN.., pravý

Artiklové číslo: 251102 16/12
Sleva
5 099,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 16 mm
Šířka stopky b 16 mm
Tvar hlavy 4hran
Délka hlavy L1 34 mm
Šířka funkce L4 25 mm
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Postupy obrábění vnější soustružení
ISO kód držáku PSSNR/L 1616X12
Označení řezné destičky SN.. 1204..
Celková délka L 81 mm
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251102 16/12
EAN / GTIN 4045197650696
Číslo výrobce 251102 16/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.
  • Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.
  • Optimální omývání břitu chladicím médiem.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900319886.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny