Eco držač za ubodno tokarenje 20/4 mm

Artikl br.: 273860 20/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Širina utora w 4 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Dubina utora tmaks 28 mm
Funkcionalna širina L4 21,5 mm
Duljina glave L1 48 mm
Širina drške b 20 mm
Ukupna duljina L 107 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273860 20/4
EAN / GTIN 4045197581976

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). Zajedno s konveksnom stezaljkom pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656273670.
Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006319136.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve
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
    širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu