{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Eco | |
| Šířka zápichu w | 3 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Hloubka zápichu tmax | 21 mm | |
| Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
| Délka hlavy L1 | 36,5 mm | |
| Šířka stopky b | 25 mm | |
| Celková délka L | 108 mm | |
| Sroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 273860 25/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197581952 | |
| Číslo výrobce | 273860 25/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |