• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 40-48mm

Artiklové číslo: 273768 40-48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HELI-GRIP
Šířka zápichu w 4 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 25 mm
Délka hlavy L1 44 mm
B 20 mm
Celková délka L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
Možnost axiálního upichování ano
Označení výrobce HFHR 20-40-4T25
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273768 40-48
EAN / GTIN 7291075032833
Číslo výrobce 2500153

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403273413.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny