Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 140-240mm

Artiklové číslo: 273768 140-240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Řada HELI-GRIP
Označení výrobce HFHR 25-140-4T25
Typ stopky 4hran
Výška stopky 25 mm
Šířka stopky 25 mm
Šířka funkce 25,6 mm
Délka základního tělesa 150 mm
Axiální průměr zápichu min. 140 mm
Axiální průměr zápichu max. 240 mm
Šířka řezu 4 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. 25 mm
Tvar držáku Rovné (G)
Celková délka 150 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Upichování; Zapichování a upichování
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273768 140-240
EAN / GTIN 7291075033076
Číslo výrobce 2500191

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403273413.