Řezné vložky HELIGRIP, IC8250, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3/0,2mm

Artiklové číslo: 273403 3/0,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek U
Řezná rychlost vc hlavní použití 45 m/min - 260 m/min
Šířka zápichu w 3 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál IC8250
Tolerance šířky zápichu w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Hloubka řezu ap 0,25 mm - 1,8 mm
Posuv f soustružení 0,14 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Posuv f zapichování 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
Posuv f axiální zapichování 0,08 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Posuv f čelní soustružení 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 1,8 mm
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Série HELI-GRIP
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce GRIP 3002Y IC8250
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273403 3/0,2
EAN / GTIN 7291075028874
Číslo výrobce 6200350

Popis

Provedení:

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766273768.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny