• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Řezné vložky HELIGRIP, IC808, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 3/0,3mm

Artiklové číslo: 273413 3/0,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek T
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 180 m/min
Šířka zápichu w 3 mm
Rohový rádius R 0,3 mm
Řezný materiál IC808
Tolerance šířky zápichu w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 1,8 mm
Posuv f soustružení 0,14 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Posuv f zapichování 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 1,8 mm
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Série HELI-GRIP
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce GRIP 3003T IC808
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273413 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482652
Číslo výrobce 3406900

Popis

Provedení:

Optimalizované formování třísek a kontrola třísek.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766273768.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny